Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRATECH 9676XXL päällystetyt käsineet 2xl suola-n-pippuria Pu Pr | AC6UNJ 36J012

ULTRATECH 9676XXL Päällystetyt käsineet 2xl Salt-n-pippuri Pu Pr

Varastossa
Tuote: AC6UNJ Malli: 9676XXLRistiviite: 36J012

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet Dyneemalla
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoKämmen / sormenpäät
PäällystysKarkea pinnoite
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriSuola-N-paprika
LäimäysNeuloa ranne
Koko2XL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
ULTRATECH 9677XS Päällystetyt Hanskat Xs Valkoinen Pu Pr | AC6UNG 36J002 9677XSValkoinenXS€23.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9676XXL Päällystetyt käsineet 2xl Salt-n-pippuri Pu Pr
€24.54 / yksikkö