ULTRATECH 9641 Rolltop Drum Spill Containing 66 tuuman korkeus AC9DBR 3FTX9

ULTRATECH 9641 Rolltop rummun roiskesäiliö, 66 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC9DBR Malli: 9641Ristiviite: 3FTX9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€959.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullarummun roiskumisen estojärjestelmä
VäriKeltainen
Korkeus66 "
Pituus36 "
Kantavuus800 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä1
AvaustyyppiRulla
Vuotokapasiteetti70 gal.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ULTRATECH 9640 Rolltop -rumpuvuodon esto 1 rumpu | AC9DBQ 3FTX8 9640€961.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9641 Rolltop rummun roiskesäiliö, 66 tuuman korkeus
€959.91 / yksikkö