ULTRATECH 9610 Rumpuvuodon estävä kuormalava 2 rumpua 4.5 kiloa AD8PYA 4LNV9

ULTRATECH 9610 Rummun roiskesäiliölava 2 rumpu 4.5 k Lb

Varastossa
Tuote: AD8PYA Malli: 9610Ristiviite: 4LNV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€699.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
VäriKeltainen
Korkeus8.75 "
Pituus65.5 "
Kantavuus4500 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä2
Vuotokapasiteetti66 gal.
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)168.91
Laivan leveys (cm)105.41
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusVuotokapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 1320 Rumpuvuodon estävä kuormalava 1 rumpu 1.5 kiloa | AD2VYA 3VAR2 1320Keltainen5.75 "30.5 "1500 lb77 gal.25.875 "€530.91
ULTRATECH 1321 EI PORATTU Rumpuvuodon estävä lava 1 rumpu 1.5 kiloa | AD2VYB 3VAR3 1321 EI PorattuKeltainen5.75 "25.875 "1500 lb11 gal.25.875 "€249.59
ULTRATECH 1340 Spill Pallet P2 joustava malli, jossa tyhjennys | AD4TCX 43Y748 1340Keltainen14 "48 "1200 lbs.66 gal.24 "€470.52
ULTRATECH 1345 Spill Pallet P2 Joustava malli ilman tyhjentämistä | AD4TCY 43Y749 1345Keltainen6"56 "1200 lbs.66 gal.25 "€513.16
ULTRATECH 1341 Valulava P4 Joustava malli ilman tyhjennystä | AD4TCZ 43Y750 1341Keltainen6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "€676.23
ULTRATECH 1346 Spill Pallet P4 joustava malli viemärillä | AD4TDA 43Y751 1346Keltainen6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "€699.37
ULTRATECH 1326 Rumpuvuodon estävä kuormalava 6 Rumpu 9k Lb. | AD8PVZ 4LNN3 1326sininen5.25 "74.25 "9000 lb66 gal.50 "€1,719.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9610 Rummun roiskesäiliölava 2 rumpu 4.5 k Lb
€699.67 / yksikkö