Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRATECH 9276-OS imuaukon suoja 24 tuumaa pituus 36 tuumaa leveys 4 tuumaa korkeus | AD2DPK 3NJR4

ULTRATECH 9276-OS:n tulosuoja 24 tuumaa pituus 36 tuumaa leveys 4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD2DPK Malli: 9276-OSRistiviite: 3NJR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulovahti
VäriMusta
Korkeus4"
Pituus24 "
Öljykapasiteetti1.37 gal.
PoistaaSedimentti, öljy
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusÖljykapasiteettiPoistaaLeveysHinta
ULTRATECH 9397 Tulosuoja 48 tuuman pituus 36 tuuman leveys 18 tuuman korkeus | AC6BXN 32V033 9397Musta18 "48 "0.23 gal.Raskasmetallien valumavesi, öljy36 "€511.15
ULTRATECH 9160 sisääntulonsuoja 24 tuuman pituus 24 tuuman leveys 2 tuuman korkeus | AC8YRF 3EWP3 9160Harmaa2"24 "-Sedimentti, lika, roskat, roskat24 "€87.96
ULTRATECH 9161 Tulosuoja 24 tuuman pituus 36 tuuman leveys 2 tuuman korkeus | AC8YRG 3EWP4 9161Harmaa2"24 "-Sedimentti, lika, roskat, roskat36 "€110.87
ULTRATECH 9162 Tulosuoja 24 tuuman pituus 48 tuuman leveys 2 tuuman korkeus | AC8YRH 3EWP5 9162Harmaa2"24 "-Sedimentti, lika, roskat, roskat48 "€128.01
ULTRATECH 9163 Tulosuoja 24 tuuman pituus 24 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AC8YRJ 3EWP6 9163Harmaa8"24 "-Sedimentti, lika, roskat, roskat24 "€142.67
ULTRATECH 9164 Tulosuoja 24 tuuman pituus 36 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AC8YRK 3EWP7 9164Harmaa8"24 "-Sedimentti, lika, roskat, roskat36 "€155.14
ULTRATECH 9165 Tulosuoja 24 tuuman pituus 48 tuuman leveys 8 tuuman korkeus | AC8YRL 3EWP8 9165Harmaa8"24 "-Sedimentti, lika, roskat, roskat48 "€206.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9276-OS:n tulosuoja 24 tuumaa pituus 36 tuumaa leveys 4 tuumaa korkeus
€114.95 / yksikkö