ULTRATECH 8931 Kehystetty tyhjennyssuoja 42 tuuman pituus - pakkaus 10 | AC6BYM 32V055

ULTRATECH 8931 Kehystetty tyhjennyssuoja, 42 tuuman pituus - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6BYM Malli: 8931Ristiviite: 32V055

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€981.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystetty tyhjennyssuoja
VäriMusta
Korkeus18 "
Pituus42 "
Öljykapasiteetti1.26 gal. Jokainen
PoistaaSedimentti, öljy
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.7925
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi6305330010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusÖljykapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 8930 Kehystetty tyhjennyssuoja 32 tuuman pituus 26 tuuman leveys | AC6BYL 32V054 893032 "1.26 gal.26 "€103.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 8931 Kehystetty tyhjennyssuoja, 42 tuuman pituus - 10 kpl pakkaus
€981.29 / yksikkö