Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRATECH 8930 Kehystetty tyhjennyssuoja 32 tuuman pituus 26 tuuman leveys | AC6BYL 32V054

ULTRATECH 8930 Kehystetty tyhjennyssuoja 32 tuumaa pituus 26 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC6BYL Malli: 8930Ristiviite: 32V054

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystetty tyhjennyssuoja
VäriMusta
Korkeus18 "
Pituus32 "
Öljykapasiteetti1.26 gal.
PoistaaSedimentti, öljy
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi6305330010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusÖljykapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 8931 Kehystetty tyhjennyssuoja 42 tuuman pituus - pakkaus 10 | AC6BYM 32V055 893142 "1.26 gal. Jokainen42 "€981.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 8930 Kehystetty tyhjennyssuoja 32 tuumaa pituus 26 tuumaa leveys
€103.20 / yksikkö