ULTRATECH 488 rumpusuppilon halkaisija 23 5/8 tuuman ilman nokkaa | AD2TVL 3UAL6

ULTRATECH 488 Rummun suppilon halkaisija 23 5/8 tuumaa Ei suutinta

Varastossa
Tuote: AD2TVL Malli: 488Ristiviite: 3UAL6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€86.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpusuppilo
VäriKeltainen
Halkaisija23.625 "
hyödyt2 "rumpupalat mahdollistavat nopean polkumyynnin minimoiden vuotoja
ToimintoOn Bung Access katsella täyttö mittari 3/4 "Bung aukko
Korkeus5.5 "
MateriaaliMuovi
nokkaSuppilo sopii yli 2 "NPT-koteloon kaikista suljetuista 30 ja 55 gallonan päätylevyistä
Kokonaiskapasiteetti6 gallonaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)62.74
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaToimintoKorkeuseräHinta
ULTRATECH 497 rumpusuppilo 11 tuumaa nokalla | AD2TGU 3TZU2 49729 "Kemiallisesti kestävä polyeteeni päivittäiseen käyttöön11 "Rumpusuppilo€132.13
ULTRATECH 482 rumpusuppilon halkaisija 23 5/8 tuuman nokka | AD2TVK 3UAL5 48223.625 "On Bung Access katsella täyttö mittari 3/4 "Bung aukko5.5 "Pää€422.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 488 Rummun suppilon halkaisija 23 5/8 tuumaa Ei suutinta
€86.13 / yksikkö