ULTRATECH 2207 Tyhjennystiiviste 58 Tuuman Pituus 36 Tuuman Leveys | AC6BYF 32V049

ULTRATECH 2207 Tyhjennystiiviste 58 tuumaa pituus 36 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC6BYF Malli: 2207Ristiviite: 32V049

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,081.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä tiiviste
VäriPoista valinta
Pituus58 "
Materiaalipolyuretaani
Paksuus3 / 8 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.6325
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)97.28
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
ULTRATECH 2200 Drain Seal 18 tuuman pituus polyuretaani AC6BXY 32V042 2200Poista valinta-18 "polyuretaani3 / 8 "18 "€184.58
ULTRATECH 2201 -poistotiiviste 24 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AC6BXZ 32V043 2201Poista valinta-24 "polyuretaani3 / 8 "24 "€286.26
ULTRATECH 2202 Tyhjennystiiviste 36 tuuman pituus 36 tuuman leveys | AC6BYA 32V044 2202Poista valinta-36 "polyuretaani3 / 8 "36 "€571.87
ULTRATECH 2203 Tyhjennystiiviste 42 tuuman pituus 42 tuuman leveys | AC6BYB 32V045 2203Poista valinta-42 "polyuretaani3 / 8 "42 "€691.35
ULTRATECH 2204 Tyhjennystiiviste 48 tuuman pituus polyuretaani AC6BYC 32V046 2204Poista valinta-48 "polyuretaani3 / 8 "48 "€918.02
ULTRATECH 2205 Tyhjennystiiviste 54 Tuuman Pituus 54 Tuuman Leveys | AC6BYD 32V047 2205Poista valinta-54 "polyuretaani3 / 8 "54 "€1,173.69
ULTRATECH 2206 Tyhjennystiiviste 58 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AC6BYE 32V048 2206Poista valinta-58 "polyuretaani3 / 8 "18 "€727.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 2207 Tyhjennystiiviste 58 tuumaa pituus 36 tuumaa leveys
€1,081.09 / yksikkö