ULTRATECH 1361 Joustava P2 -virtsarakkojärjestelmä | AD4TDG 43Y757

ULTRATECH 1361 Spill Deck Flexible P2 -rakkulajärjestelmä

Varastossa
Tuote: AD4TDG Malli: 1361Ristiviite: 43Y757

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€638.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin vuotava kansi
VäriKeltainen
Korkeus4"
Pituus54 "
Kantavuus3000 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä2
Vuotokapasiteetti66 gal.
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusVuotokapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 1350 Ultra-spill Deck P1 joustava malli | AD4TDB 43Y752 13502.5 "24 "1500 lbs.5.5 gal.24 "€265.37
ULTRATECH 1351 Ultra-spill Deck P2 joustava malli AD4TDC 43Y753 13512.5 "48 "3000 lbs.11 gal.24 "€398.19
ULTRATECH 1352 Ultra-spill Deck P4 joustava malli AD4TDD 43Y754 13528"56 "6000 lbs.22 gal.25 "€591.73
ULTRATECH 1360 vuotokannen joustava P1-rakkojärjestelmä | AD4TDF 43Y756 13604"30 "1500 lbs.66 gal.25 "€465.06
ULTRATECH 1362 roiskekannen joustava P4-rakkojärjestelmä | AD4TDH 43Y758 13626"54 "6000 lbs.66 gal.25 "€816.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 1361 Spill Deck Flexible P2 -rakkulajärjestelmä
€638.51 / yksikkö