ULTRATECH 1351 Ultra-spill Deck P2 joustava malli AD4TDC 43Y753

ULTRATECH 1351 Ultra-spill Deck P2 joustava malli

Varastossa
Tuote: AD4TDC Malli: 1351Ristiviite: 43Y753

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin vuotava kansi
VäriKeltainen
Korkeus2.5 "
Pituus48 "
Kantavuus3000 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä2
Vuotokapasiteetti11 gal.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.97
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusVuotokapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 1350 Ultra-spill Deck P1 joustava malli | AD4TDB 43Y752 13502.5 "24 "1500 lbs.5.5 gal.24 "€240.75
ULTRATECH 1352 Ultra-spill Deck P4 joustava malli AD4TDD 43Y754 13528"56 "6000 lbs.22 gal.25 "€587.79
ULTRATECH 1360 vuotokannen joustava P1-rakkojärjestelmä | AD4TDF 43Y756 13604"30 "1500 lbs.66 gal.25 "€453.60
ULTRATECH 1361 Joustava P2 -virtsarakkojärjestelmä | AD4TDG 43Y757 13614"54 "3000 lbs.66 gal.25 "€592.82
ULTRATECH 1362 roiskekannen joustava P4-rakkojärjestelmä | AD4TDH 43Y758 13626"54 "6000 lbs.66 gal.25 "€748.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 1351 Ultra-spill Deck P2 joustava malli
€386.68 / yksikkö