Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA UD-1687-4D-125 kääntöpora | AH3WXG 33NN07

ULTRA-DEX USA UD-1687-4D-125 Kääntöpora

Varastossa
Tuote: AH3WXG Malli: UD-1687-4D-125Ristiviite: 33NN07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€616.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava pora
ANSI-numeroUD-1687-4D-125
LeikkaussuuntaOikea
Halkaisija1.687 "
Poraussyvyys (tuumaa)6.820 "
Merkitty ympyrä16
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus10.419 "
Varsi Dia.1.25 "
Varren pituus2.619 "
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.47
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suhde: 4 "x halkaisija.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroHalkaisijaMerkitty ympyräKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063 Kääntöpora | AH3WQX 33NL81 UD-0437-2D-063UD-0437-2D-0630.437 "043.967 "0.625 "1.687 "€241.01
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063-C kääntöpora | AH3WQY 33NL82 UD-0437-2D-063-CUD-0437-2D-063-C0.437 "043.967 "0.625 "1.687 "€267.19
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063 Kääntöpora | AH3WQZ 33NL83 UD-0468-2D-063UD-0468-2D-0630.468 "043.967 "0.625 "1.687 "€248.81
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063-C indeksoitava pora | AH3WRA 33NL84 UD-0468-2D-063-CUD-0468-2D-063-C0.468 "043.967 "0.625 "1.687 "€275.82
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063 indeksoitava pora | AH3WRB 33NL85 UD-0500-2D-063UD-0500-2D-0630.5 "053.967 "0.625 "1.687 "€248.81
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063-C kääntöpora | AH3WRC 33NL86 UD-0500-2D-063-CUD-0500-2D-063-C0.5 "053.967 "0.625 "1.687 "€275.82
ULTRA-DEX USA UD-0531-2D-063 indeksoitava pora | AH3WRD 33NL87 UD-0531-2D-063UD-0531-2D-0630.531 "053.967 "0.625 "1.687 "€248.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA UD-1687-4D-125 Kääntöpora
€616.51 / yksikkö