Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA NG-4R W.250 kovametallisisä Top Notch | AH3TVL 33MU65

ULTRA-DEX USA NG-4R W.250 kovametallisisä yläpäätä

Varastossa
Tuote: AH3TVL Malli: NG-4R W.250Ristiviite: 33MU65

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroNG-4R W.250
pinnoiteTina
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD51
Lisää muotoHuippuluokan
Lisää koko4
Aseta paksuus0.453 "
AsennustyyliHuippuluokan puristin
Reunojen määrä1
haravaPositiivinen
TyyliNG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLisää kokoAseta paksuusTyyliHinta
ULTRA-DEX USA NG-2R W.031 kovametalliterä Yläosa | AH3TUW 33MU51 NG-2R W.031NG-2R W.03120.219 "NG€51.57
ULTRA-DEX USA NG-2R W.062 kovametalliterä Yläosa | AH3TUX 33MU52 NG-2R W.062NG-2R W.06220.219 "NG€51.57
ULTRA-DEX USA NG-2R W.094 kovametalliteräosa | AH3TUY 33MU53 NG-2R W.094NG-2R W.09420.219 "NG€51.57
ULTRA-DEX USA NG-3R W.062 kovametalliterä Yläosa | AH3TVC 33MU57 NG-3R W.062NG-3R W.06230.344 "NG€51.57
ULTRA-DEX USA NG-3R W.094 kovametalliterä Yläosa | AH3TVD 33MU58 NG-3R W.094NG-3R W.09430.344 "NG€51.57
ULTRA-DEX USA NG-3R W.125 kovametalliterä Yläosa | AH3TVE 33MU59 NG-3R W.125NG-3R W.12530.344 "NG€51.57
ULTRA-DEX USA NG-4R W.125 kovametalliterä Yläosa | AH3TVJ 33MU63 NG-4R W.125NG-4R W.12540.453 "NG€62.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA NG-4R W.250 kovametallisisä yläpäätä
€62.95 / yksikkö