Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA DPMT 32.52 UD2-kovametalli | AH3TUN 33MU44

ULTRA-DEX USA DPMT 32.52 UD2 kovametallisisäke

Varastossa
Tuote: AH3TUN Malli: DPMT 32.52 UD2Ristiviite: 33MU44

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroDPMT 32.52 UD2
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD2
Merkitty ympyrä0.375 "
Lisää muotoDiamond
Lisää koko32.52
Aseta paksuus0.156 "
ISO-numero11T308
Kiinnitysreikä Dia.0.173 "
AsennustyyliRuuvilukko
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.031 "
haravaPositiivinen
TyyliDPMT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaLisää kokoNenä SädeHinta
ULTRA-DEX USA DPMT 32.51 UD2-kovametalli | AH3TUH 33MU39 DPMT 32.51 UD2DPMT 32.51 UD2päällystämätönUD232.510.015 "€16.66
ULTRA-DEX USA DPMT 32.51 UD21 kovametalli | AH3TUJ 33MU40 DPMT 32.51 UD21DPMT 32.51 UD21TiAlNUD2132.510.015 "€21.93
ULTRA-DEX USA DPMT 32.51 UD22 kovametalli | AH3TUK 33MU41 DPMT 32.51 UD22DPMT 32.51 UD22TinaUD2232.510.015 "€20.71
ULTRA-DEX USA DPMT 32.51 UD51-kovametalli | AH3TUL 33MU42 DPMT 32.51 UD51DPMT 32.51 UD51TinaUD5132.510.015 "€20.20
ULTRA-DEX USA DPMT 32.51 UD52-kovametalli | AH3TUM 33MU43 DPMT 32.51 UD52DPMT 32.51 UD52TiAlNUD5232.510.015 "€21.93
ULTRA-DEX USA DPMT 32.52 UD21 kovametalli | AH3TUP 33MU45 DPMT 32.52 UD21DPMT 32.52 UD21TiAlNUD2132.520.031 "€21.93
ULTRA-DEX USA DPMT 32.52 UD22 kovametalli | AH3TUQ 33MU46 DPMT 32.52 UD22DPMT 32.52 UD22TinaUD2232.520.031 "€20.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA DPMT 32.52 UD2 kovametallisisäke
€17.10 / yksikkö