Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA DNMG 332 UD51 kovametalliterä 55 asteen timantti | AH3TTY 33MU24

ULTRA-DEX USA DNMG 332 UD51 kovametallisisäke 55 asteen timantti

Varastossa
Tuote: AH3TTY Malli: DNMG 332 UD51Ristiviite: 33MU24

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroDNMG 332 UD51
pinnoiteTina
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD51
Merkitty ympyrä0.375 "
Lisää muotoDiamond
Lisää koko332
Aseta paksuus0.188 "
ISO-numero110408
Kiinnitysreikä Dia.0.15 "
AsennustyyliKiristin ja lukitustappi
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.031 "
haravaNegatiivinen
TyyliDNMG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräLisää kokoKiinnitysreikä Dia.Nenä SädeHinta
ULTRA-DEX USA DNMG 331 UD21 kovametalliterä 55 asteen timantti | AH3TTU 33MU20 DNMG 331 UD21DNMG 331 UD21TiAlNUD210.375 "3310.15 "0.015 "€18.01
ULTRA-DEX USA DNMG 331 UD51 kovametalliterä 55 asteen timantti | AH3TTV 33MU21 DNMG 331 UD51DNMG 331 UD51TinaUD510.375 "3310.15 "0.015 "€18.01
ULTRA-DEX USA DNMG 331 UD52 kovametalliterä 55 asteen timantti | AH3TTW 33MU22 DNMG 331 UD52DNMG 331 UD52TiAlNUD520.375 "3310.15 "0.015 "€18.01
ULTRA-DEX USA DNMG 332 UD21 kovametalliterä 55 asteen timantti | AH3TTX 33MU23 DNMG 332 UD21DNMG 332 UD21TiAlNUD210.375 "3320.15 "0.031 "€20.75
ULTRA-DEX USA DNMG 332 UD52 kovametalliterä 55 asteen timantti | AH3TTZ 33MU25 DNMG 332 UD52DNMG 332 UD52TiAlNUD520.375 "3320.15 "0.031 "€18.49
ULTRA-DEX USA DNMG 431 UD21 kovametalliterä 55 asteen timantti | AH3TUA 33MU26 DNMG 431 UD21DNMG 431 UD21TiAlNUD210.5 "4310.203 "0.015 "€20.55
ULTRA-DEX USA DNMG 431 UD51 kovametalliterä 55 asteen timantti | AH3TUB 33MU27 DNMG 431 UD51DNMG 431 UD51TinaUD510.5 "4310.203 "0.015 "€20.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA DNMG 332 UD51 kovametallisisäke 55 asteen timantti
€18.01 / yksikkö