Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 UD52-kovametalli | AH3TTD 33MU06

ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 UD52 kovametallisisäke

Varastossa
Tuote: AH3TTD Malli: DCMT 21.50.5 UD52Ristiviite: 33MU06

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroDCMT 21.50.5 UD52
pinnoiteTiAlN
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD52
Merkitty ympyrä0.25 "
Lisää muotoDiamond
Lisää koko21.50.5
Aseta paksuus0.094 "
ISO-numero070202
Kiinnitysreikä Dia.0.11 "
AsennustyyliRuuvilukko
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.008 "
haravaPositiivinen
TyyliDCMT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädeANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräLisää kokoAseta paksuusKiinnitysreikä Dia.Hinta
ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 UD21 kovametalli | AH3TTB 33MU04 DCMT 21.50.5 UD210.008 "DCMT 21.50.5 UD21TiAlNUD210.25 "21.50.50.094 "0.11 "€18.01
ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 UD51-kovametalli | AH3TTC 33MU05 DCMT 21.50.5 UD510.008 "DCMT 21.50.5 UD51TinaUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "€16.93
ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD21 kovametalli | AH3TTE 33MU07 DCMT 21.51 UD210.015 "DCMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "€13.65
ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD51 kovametalli | AH3TTF 33MU08 DCMT 21.51 UD510.015 "DCMT 21.51 UD51TinaUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€14.83
ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD52-kovametalli | AH3TTG 33MU09 DCMT 21.51 UD520.015 "DCMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€14.83
ULTRA-DEX USA DCMT 32.51 UD21 kovametalli | AH3TTH 33MU10 DCMT 32.51 UD210.015 "DCMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "€16.59
ULTRA-DEX USA DCMT 32.51 UD51-kovametalli | AH3TTJ 33MU11 DCMT 32.51 UD510.015 "DCMT 32.51 UD51TinaUD510.375 "32.510.156 "0.173 "€16.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 UD52 kovametallisisäke
€20.03 / yksikkö