Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA D10X SDUCR2 -poratanko | AH3UXG 33NA38

ULTRA-DEX USA D10X SDUCR2 poratanko

Varastossa
Tuote: AH3UXG Malli: D10X SDUCR2Ristiviite: 33NA38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,056.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
ANSI-numeroD10X SDUCR2
Baari Dia.0.625 "
Leikkaavan reunan tyyppi-3 astetta
Merkitty ympyrä1 / 4 "
Lisää muoto55 astetta timanttia
Aseta paksuus0.093 "
Johtokulma-3 astetta
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Pienin Bore0.85 "
AsennustyyliRuuvilukko
Kokonaispituus9"
haravaPositiivinen
Varren materiaaliTeräs
TyyliVärinätön, jäähdytysnesteen läpi
TyyppiKääntyminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)3.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusANSI-numeroLeikkaavan reunan tyyppiMerkitty ympyräLisää muotoAseta paksuusJohtokulmaPienin BoreHinta
ULTRA-DEX USA D08R SCLCR2 poratanko | AH3UXD 33NA35 D08R SCLCR28"D08R SCLCR2-5 astetta1 / 4 "80 astetta timanttia0.093 "-5 astetta0.58 "€974.19
ULTRA-DEX USA D08R SDUCR2 poratanko | AH3UXE 33NA36 D08R SDUCR28"D08R SDUCR2-3 astetta1 / 4 "55 astetta timanttia0.093 "-3 astetta0.73 "€974.19
ULTRA-DEX USA D10X SCLCR3 -poraustanko | AH3UXF 33NA37 D10X SCLCR39"D10X SCLCR3-5 astetta3 / 8 "80 astetta timanttia0.156 "-5 astetta0.77 "€1,056.25
ULTRA-DEX USA D12S LSER3 poratanko | AH3UXH 33NA39 D12S LSER310 "D12S LSER30 Tutkinnot3 / 8 "Kolmio-0 Tutkinnot0.935 "€1,138.31
ULTRA-DEX USA D12S SCLCR3 poratanko | AH3UXJ 33NA40 D12S SCLCR310 "D12S SCLCR3-5 astetta3 / 8 "80 astetta timanttia0.156 "-5 astetta0.93 "€1,138.31
ULTRA-DEX USA D12S SDUCR3 -poraustanko | AH3UXK 33NA41 D12S SDUCR310 "D12S SDUCR3-3 astetta3 / 8 "55 astetta timanttia0.156 "-3 astetta1.05 "€1,138.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA D10X SDUCR2 poratanko
€1,056.25 / yksikkö