Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMF9 pienoislamppu 502 0.765w G4 1/2 5.1v - 10 kpl pakkaus | AB9VNP

LUMAPRO 2FMF9 pienoislamppu 502 0.765w G4 1/2 5.1v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VNP Malli: 2FMF9

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä100 hr.
Base TypePieniruuvi (E10)
Nykyinen piirretty150mA
Alkuperäinen lumenia8
Lampun muotoG4 1 / 2
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Maks. Kokonaispituus1.07 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusLyhty
Kaupan numero502
Jännite5.1
Watts0.08

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 3EHK4 Miniatyyrilamppu 0.8w G4 1/2 5.1v - 10 kpl pakkaus | AC8WPH 3EHK4Pienikokoinen bajonetti (BA9)1.06 "Käsi lyhty5030.810€12.27

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMF9 pienoislamppu 502 0.765w G4 1/2 5.1v - 10 kpl pakkaus
€10.92 /pakkaus