Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA CDHB 1.20.60.5 UD2-kovametalli | AH3TNK 33MT19

ULTRA-DEX USA CDHB 1.20.60.5 UD2 kovametallisisäosa

Varastossa
Tuote: AH3TNK Malli: CDHB 1.20.60.5 UD2Ristiviite: 33MT19

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroCDHB 1.20.60.5 UD2
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD2
Merkitty ympyrä0.156 "
Lisää muotoDiamond
Lisää koko1.20.60.5
Aseta paksuus0.04 "
ISO-numeroS4T002
Kiinnitysreikä Dia.0.081 "
AsennustyyliRuuvilukko
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.008 "
haravaPositiivinen
TyyliCDHB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaLisää kokoNenä SädeHinta
ULTRA-DEX USA CDHB 1.20.60 UD2-kovametalli | AH3TND 33MT13 CDHB 1.20.60 UD2CDHB 1.20.60 UD2päällystämätönUD21.20.600.004 "€16.14
ULTRA-DEX USA CDHB 1.20.60 UD21-kovametallisuoja | AH3TNE 33MT14 CDHB 1.20.60 UD21CDHB 1.20.60 UD21TiAlNUD211.20.600.004 "€18.77
ULTRA-DEX USA CDHB 1.20.60 UD51 -karbidisisäke | AH3TNF 33MT15 CDHB 1.20.60 UD51CDHB 1.20.60 UD51TinaUD511.20.600.004 "€18.23
ULTRA-DEX USA CDHB 1.20.60 UD52-kovametallisuoja | AH3TNG 33MT16 CDHB 1.20.60 UD52CDHB 1.20.60 UD52TiAlNUD521.20.600.004 "€18.30
ULTRA-DEX USA CDHB 1.20.60 UD5C-kovametallisuoja | AH3TNH 33MT17 CDHB 1.20.60 UD5CCDHB 1.20.60 UD5CpäällystämätönUD5C1.20.600.004 "€17.17
ULTRA-DEX USA CDHB 1.20.60 UD5CT-kovametallisuoja | AH3TNJ 33MT18 CDHB 1.20.60 UD5CTCDHB 1.20.60 UD5CTTiAlNUD5CT1.20.600.004 "€21.79
ULTRA-DEX USA CDHB 1.20.60.5 UD21-kovametalli | AH3TNL 33MT20 CDHB 1.20.60.5 UD21CDHB 1.20.60.5 UD21TiAlNUD211.20.60.50.008 "€19.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA CDHB 1.20.60.5 UD2 kovametallisisäosa
€15.37 / yksikkö