Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA A10M SDXCL2 poratanko | AH3UJD 33MX66

ULTRA-DEX USA A10M SDXCL2 poraustanko

Varastossa
Tuote: AH3UJD Malli: A10M SDXCL2Ristiviite: 33MX66

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
ANSI-numeroA10M SDXCL2
Baari Dia.0.625 "
Leikkaavan reunan tyyppi5 Tutkinnot
Merkitty ympyrä1 / 4 "
Lisää muoto55 astetta timanttia
Aseta paksuus0.093 "
Johtokulma5 Tutkinnot
Vasen / oikea käsiVasen käsi
Pienin Bore0.85 "
AsennustyyliRuuvilukko
Kokonaispituus6"
haravaPositiivinen
Varren materiaaliTeräs
TyyliKiinteä, jäähdytysnesteen läpi
TyyppiKääntyminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin BoreANSI-numeroLeikkaavan reunan tyyppiAsennustyyliKokonaispituusharavaVarren materiaaliTyyliHinta
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5 -poraruuvi | AH3UEZ 33MW92 A04G SCLDL1.50.275 "A04G SCLDL1.5-5 astettaRuuvilukko3.5 "PositiivinenTeräsKiinteä, jäähdytysnesteen läpi€125.23
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5-172 poratanko | AH3UFA 33MW93 A04G SCLDL1.5-1720.312 "A04G SCLDL1.5-172-5 astettaRuuvilukko3.5 "PositiivinenTeräsKiinteä, jäähdytysnesteen läpi€125.23
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5 poratanko | AH3UFB 33MW94 A04G SCLDR1.50.275 "A04G SCLDR1.5-5 astettaRuuvilukko3.5 "PositiivinenTeräsKiinteä, jäähdytysnesteen läpi€125.23
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5-172 poratanko | AH3UFC 33MW95 A04G SCLDR1.5-1720.312 "A04G SCLDR1.5-172-5 astettaRuuvilukko3.5 "PositiivinenTeräsKiinteä, jäähdytysnesteen läpi€125.23
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2 -poraussauva | AH3UFD 33MW96 A04G-ASENNUS 1.20.275 "A04G-ASENNUS 1.2-3 astettaRuuvilukko3.5 "PositiivinenTeräsKiinteä, jäähdytysnesteen läpi€125.23
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2-172 -poraruuvi | AH3UFE 33MW97 A04G KOHTA 1.2-1720.312 "A04G KOHTA 1.2-172-3 astettaRuuvilukko3.5 "PositiivinenTeräsKiinteä, jäähdytysnesteen läpi€125.23
ULTRA-DEX USA A04G STUCR1.2 poratanko | AH3UFF 33MW98 A04G STUCR 1.20.275 "A04G STUCR 1.2-3 astettaRuuvilukko3.5 "PositiivinenTeräsKiinteä, jäähdytysnesteen läpi€125.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA A10M SDXCL2 poraustanko
€192.54 / yksikkö