ULTEM 1NRJ4 -arkki Pei Amber 3/8 tuumaa, 24 x 24 tuumaa | AB2TMK

ULTEM 1NRJ4 arkki Pei Amber 3/8 tuumaa T 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2TMK Malli: 1NRJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,099.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriKeltainen
Pituus24 "
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliPEI
materiaali TyyppiLuonnollinen laatu
Käyttölämpötila alue-20 - 340 astetta F
Vetolujuus16,500 psi
Paksuus0.375 "
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.000"
Leveys24 "
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.085
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi3920995000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
ULTEM 1NRC2 -arkki Pei Amber 0.040 T 12 x 12 In | AB2TLT 1NRC212 "0.04 "12 "€90.84
ULTEM 1NRC3 -arkki Pei Amber 1/16 T 12 x 12 In | AB2TLU 1NRC312 "0.063 "12 "€77.98
ULTEM 1NRC4 -arkki Pei Amber 3/32 T 12 x 12 Tuumaa AB2TLV 1NRC412 "0.093 "12 "€134.22
ULTEM 1NRC5 arkki, PEI, keltainen, 1/8 tuumaa paksuus, 12 tuumaa P x 12 tuumaa L | AB2TLW 1NRC512 "0.125 "12 "€205.10
ULTEM 1NRC7 -arkki Pei Amber 3/8 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB2TLX 1NRC712 "0.375 "12 "€274.76
ULTEM 1NRC8 -arkki Pei Amber 1/2 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB2TLY 1NRC812 "0.5 "12 "€362.89
ULTEM 1NRE1 -arkki Pei Amber 1 1/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB2TLZ 1NRE112 "1.25 "12 "€901.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTEM 1NRJ4 arkki Pei Amber 3/8 tuumaa T 24 x 24 tuumaa
€1,099.15 / yksikkö