Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULLMAN DEVICES SW-10 Swinger Hook Teräs 7-7/8 tuumaa Pituus 1 kpl | AH8LHZ 38VY69

ULLMAN DEVICES SW-10 Swinger Koukku Teräs 7-7/8 tuumaa Pituus 1 kpl

Varastossa
Tuote: AH8LHZ Malli: SW-10Ristiviite: 38VY69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParinvaihtokoukku
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus7.875

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0499
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULLMAN DEVICES SW-10 Swinger Koukku Teräs 7-7/8 tuumaa Pituus 1 kpl
€12.93 / yksikkö