Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULLMAN-LAITTEET NO. 5 Magnetointi/demagnetoija 1-1/16 tuuman pituus | AF6GZR 19LZ15

ULLMAN DEVICES EI. 5 Magnetointi/demagnetoija 1-1/16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF6GZR Malli nro. 5Ristiviite: 19LZ15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagnetizer / Demagnetizer
Halkaisija1 1 / 16 "
Laajennettu pituus1.75 "
Pituus1 1 / 16 "
MateriaaliKumimagneetti
ToimintaAseta työkalu eteen ja taakse
Koko1-1 / 16 "
TyyppiMagneettinen
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8505110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULLMAN DEVICES EI. 5 Magnetointi/demagnetoija 1-1/16 tuuman pituus
€5.93 / yksikkö