Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULLMAN-LAITTEET NO. 1830 Pocket Scriber Tungsten Carbide | AG9DCN 19LZ13

ULLMAN DEVICES EI. 1830 Pocket Scriber Tungsten Carbide

Varastossa
Tuote: AG9DCN Malli nro. 1830Ristiviite: 19LZ13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjoittaja
Suorittaa loppuunAlumiini
Kahvauritettu
Kahva Dia.1/2
Kahva materiaaliAlumiini
PääPush Click -turvasuojus
Magneetin loppuKyllä
Kokonaispituus5.437
PistetyyppiSuoraan
Kärjen materiaaliVolframikarbidia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki: Ei
    • Kierteitetyt kohdat: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULLMAN DEVICES EI. 1830 Pocket Scriber Tungsten Carbide
€16.52 / yksikkö