Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULLMAN DEVICES GM-2 Pick-up Tool Magneettinen 8-1/4 - 30-1/4 tuumaa 16 Lb | AA7ZTC 16W179

ULLMAN DEVICES Magneettinen GM-2-pikatyökalu 8-1/4 - 30-1/4 tuumaa 16 Lb

Varastossa
Tuote: AA7ZTC Malli: GM-2Ristiviite: 16W179

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen noutotyökalu
Halkaisija1 / 2 "
Laajennettu pituus30.25 "
Kahvan tyyppiKuvioitu tyynypistoolikahva
Pituus8.25 "
Nostokyky16 lb
MateriaaliRuostumaton teräskahva, neodyymi-rauta-boori korkeavirtainen magneetti
TyyppiTeleskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaLaajennettu pituusTyyppiKahvan tyyppiPituusNostokykyMateriaaliHinta
ULLMAN DEVICES HT-1 Pick-up Tool Magneettinen 6.63 - 33.25 tuumaa 2.5 Lb | AA7ZTE 16W181 HT-1-1 / 2 "33.25 "TeleskooppiKuvioitu tyynykahva6.625 "2-1 / 2 paunaaRuostumaton teräskahva, neodyymi-rauta-boori korkeavirtainen magneetti€21.56
ULLMAN DEVICES HT-3 Pick-up Tool Magneettinen 8.25 - 30.25 tuumaa 10 Lb | AA7ZTG 16W183 HT-3-1 / 2 "30.25 "TeleskooppiKuvioitu tyynykahva8.25 "10 lbRuostumaton teräskahva, neodyymi-rauta-boori korkeavirtainen magneetti€27.41
ULLMAN DEVICES HT-5 Pick-up Tool Magneettinen 5.5 - 25.5 tuumaa 2.5 Lb | AA7ZTH 16W184 HT-5-1 / 2 "25.5 "TeleskooppiKuvioitu tyynykahva5.5 "2-1 / 2 paunaaRuostumaton teräskahva, neodyymi-rauta-boori korkeavirtainen magneetti€11.79
ULLMAN-LAITTEET NO. 4T magneettinen noukintyökalu 19-1/2 tuumaa pituus 1-1/2lb. | AF6GZQ 19LZ14 EI. 4T4.5 "1 / 4 "4 1/2 "- 19"Magneettinen-19 "2 lbMessinki päällystetty€13.93
ULLMAN-LAITTEET NO. 10T Magnetic Pick-Up Tool 5-3/4 tuumaa pituus 8oz | AH8LGM 38VY35 EI. 10T5-3 / 4 "L x 1/4" W1 / 4 "18.25 "AlnicoRuostumaton teräs5.75 "8 oz.Ruostumaton teräs€8.65
ULLMAN-LAITTEET NO. 15X magneettinen noukintyökalu 5-7/8 tuumaa pituus 2 lbs | AH8LGN 38VY36 EI. 15X5-7 / 8 "L x 1/4" W1 / 4 "25.593neodyymiRuostumaton teräs5.875 "2 lbRuostumaton teräs€12.67
ULLMAN-LAITTEET NO. 19X magneettinen noukintyökalu 5-9/16 tuumaa Pituus 1-1/2 lb | AH8LGP 38VY37 EI. 19X5-9 / 16 "L x 1/4" W1 / 4 "11.625 "AlnicoMessinkipäällysteinen kahva5 9 / 16 "1-1 / 2 paunaaAlumiini€16.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULLMAN DEVICES Magneettinen GM-2-pikatyökalu 8-1/4 - 30-1/4 tuumaa 16 Lb
€31.74 / yksikkö