Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UEI-TESTAUSLAITTEET KMCP2-savupiipun kokoonpano | AE8DHN 6CML7

UEI TEST INSTRUMENTS KMCP2 horminanturikokoonpano

Varastossa
Tuote: AE8DHN Malli: KMCP2Ristiviite: 6CML7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€381.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavupiipun kokoonpano
Pituus9ft.
Temp. alue32-1112 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS KMCP2 horminanturikokoonpano
€381.06 / yksikkö