Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UEI TEST INSTRUMENTS ATT29 Helmen langan lämpötila-anturi -40 - 950 astetta F | AE8DKD 6CMU0

UEI TEST INSTRUMENTS ATT29-helmen langan lämpötila-anturi -40 - 950 astetta F

Varastossa
Tuote: AE8DKD Malli: ATT29Ristiviite: 6CMU0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHelmilangan lämpötila-anturi
AnturiliitinMini
Koettimen materiaaliJohdin
Temp. alue-40 - 950 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääIlma tai pinta
Vaijerin pituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS ATT29-helmen langan lämpötila-anturi -40 - 950 astetta F
€42.22 / yksikkö