Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UEI-TESTAUSLAITTEET ATT100 Upotuslämpötila-anturi -40 - 950 astetta F | AE8DKE 6CMU1

UEI TEST INSTRUMENTS ATT100 upotuslämpötila-anturi -40 - 950 astetta F

Varastossa
Tuote: AE8DKE Malli: ATT100Ristiviite: 6CMU1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotuslämpötila-anturi
AnturiliitinMini
Koettimen pituus6"
Temp. alue-40 - 950 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääIlma tai nesteet
Vaijerin pituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturiliitinKoettimen pituusTemp. alueKäyttääHinta
UEI-TESTAUSLAITTEET 15588 Upotuslämpötilamittapää -40 - 1112 astetta F | AE8DKF 6CMU2 15588Mittatilaus36 "-40 - 1112 astettaSavupiipun akseli€590.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS ATT100 upotuslämpötila-anturi -40 - 950 astetta F
€35.35 / yksikkö