US MOTORS UN2T2GC Vector-moottori, täysin suljettu ilmanvaihto, jäykkä pohjakiinnitys, 2 hv, 575 VAC, 145 runko | CU7PFT 56JA99

U S MOTORS UN2T2GC Vector-moottori, täysin suljettu ilmanvaihto, jäykkä pohjakiinnitys, 2 hv, 575 VAC, 145 runko

Varastossa
Tuote: CU7PFT Malli: UN2T2GCRistiviite: 56JA99

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,354.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
US MOTORS UN13T2BC Vector-moottori, täysin suljettu ilmanvaihto, jäykkä pohjakiinnitys, 1/3 hv, 230/460 VAC | CU7PJA 56JC01 UN13T2BC€537.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

U S MOTORS UN2T2GC Vector-moottori, täysin suljettu ilmanvaihto, jäykkä pohjakiinnitys, 2 hv, 575 VAC, 145 runko
€1,354.15 / yksikkö