Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL A1191-4CNW500 Tanged Free Running Insert, Unf, 1/4-20 kierrekoko, 100PK | CH3WUN

HELICOIL A1191-4CNW500 Tanged vapaasti juokseva lisäosa, Unf, 1/4-20 kierrekoko, 100 PK

Varastossa
Tuote: CH3WUN Malli: A1191-4CNW500

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran kokoG
Suorittaa loppuunKuivakalvovoiteluaine
Vapaa kela Dia.0.316 "
Lisää pituus0.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Napauta Koot1 / 4-28
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiVapaa juoksu , UNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL A1191-4CNW500 Tanged vapaasti juokseva lisäosa, Unf, 1/4-20 kierrekoko, 100 PK
€132.82 /pakkaus