Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP TYS6-280C-10 johdinside 6 tuumaa musta - 10 kpl pakkaus | AE9FJJ 6JE43

TY-RAP TYS6-280C-10 Johdinside 6 tuumaa musta - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9FJJ Malli: TYS6-280C-10Ristiviite: 6JE43

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetty nippuside
PerusmateriaaliMetalli
VäriMusta
MalliMulti Lock
VelvollisuusErittäin raskas
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus6"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Bundle Dia.2"
Metalli havaittavissaKyllä
Temp. alue-20 - 122 astetta F
Vetolujuus250 paunaa.
Paksuus0.02 "
UL-tyyppi21
Leveys0.29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Bundle Dia.LeveysHinta
TY-RAP TYS12-280C-10 Johdinside 12 tuuman musta - 10 kpl pakkaus | AE9FJL 6JE45 TYS12-280C-1012 "4"0.29 "€40.85
TY-RAP TYS12-470C-10 Johdinside 12 tuuman musta - 10 kpl pakkaus | AE9FJN 6JE47 TYS12-470C-1012 "4"0.47 "€41.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP TYS6-280C-10 Johdinside 6 tuumaa musta - 10 kpl pakkaus
€31.50 / yksikkö