Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP TY533M johdinside 4 tuuman luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AC9UZN 3KH18

TY-RAP TY533M kaapeliside 4 tuuman luonnollinen - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9UZN Malli: TY533MRistiviite: 3KH18

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnollinen
MalliSolki
Sisällä ulkonaIndoor Vain
Pituus4"
MateriaaliNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.0.63 "
Metalli havaittavissaEi
Asennusreiän koko#4
AsennustyyliAsennuspää
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Vetolujuus18 lb
Paksuus0.03 "
TyökalukoodiA
UL-tyyppi21
Leveys0.09 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Bundle Dia.PerusmateriaaliVäriMetalli havaittavissaAsennusreiän kokoTemp. alueVetolujuusPaksuusHinta
TY-RAP TY25MX-A johdinside 7.31 tuuman musta - 100 kpl pakkaus | AB2XLA 1PLA7 TY25MX-A1.75 "NylonMustaEi--40 - 221 astetta F50 lb0.048 "€71.51
TY-RAP TY27MX-A johdinside 13.4 tuumaa musta - 50 kpl pakkaus | AB2XLB 1PLA8 TY27MX-A3.5 "NylonMustaEi--40 - 221 astetta F120 paunaa.0.063 "€141.88
TY-RAP TY534M johdinside 6 tuuman luonnollinen - 100 kpl | AC9UZQ 3KH20 TY534M1.25 "NylonLuonnollinenEi#8-40 - 185 astetta F40 lb0.04 "€61.77
TY-RAP TY534MX johdinside 6 tuumaa musta - 100 kpl pakkaus | AC9UZR 3KH21 TY534MX1.25 "NylonMustaEi#8-40 - 185 astetta F40 lb0.04 "€117.59
TY-RAP TY535M johdinside 7.8 tuuman luonnollinen - 100 kpl | AC9UZT 3KH22 TY535M1.75 "NylonLuonnollinenEi#10-40 - 185 astetta F50 lb0.04 "€58.04
TY-RAP TY535MX johdinside 7.8 tuuman musta - 100 kpl pakkaus | AC9UZU 3KH23 TY535MX1.75 "NylonMustaEi#10-40 - 185 astetta F50 lb0.04 "€83.28
TY-RAP TY537M johdinside 13.9 tuuman luonnollinen - 50 kpl pakkaus | AC9UZV 3KH24 TY537M3.5 "NylonLuonnollinenEi1/4-40 - 185 astetta F120 paunaa.0.07 "€80.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP TY533M kaapeliside 4 tuuman luonnollinen - 100 kpl pakkaus
€52.80 / yksikkö