Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP TY5253MX johtoside 11.4 tuumaa musta - 100 kpl pakkaus | AC9UYY 3KH03

TY-RAP TY5253MX kaapeliside 11.4 tuuman musta - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9UYY Malli: TY5253MXRistiviite: 3KH03

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiovälinen nippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriMusta
MalliPortaattomasti säädettävä, vähemmän rasitukselle herkkä kuin lovetettu solmio
VelvollisuusStandardi
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus11.4 "
MateriaaliNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.3"
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Vetolujuus50 lb
Paksuus0.04 "
TyökalukoodiA / B
UL-tyyppi21S
Leveys0.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Bundle Dia.PerusmateriaaliVäriMetalli havaittavissaTemp. alueVetolujuusPaksuusTyökalukoodiHinta
TY-RAP TY528MX johdinside 14.2 tuuman musta - 100 kpl pakkaus | AB2XLV 1PLP9 TY528MX4"NylonMustaEi-40 - 185 astetta F50 lb0.055 "A / B€101.18
TY-RAP TY5244M johdinside 14.5 tuuman luonnollinen - 100 kpl | AC9UWJ 3KG97 TY5244M4"NylonLuonnollinenEi-40 - 185 astetta F30 lb0.04 "A€75.51
TY-RAP TY5244MX johdinside 14.5 tuuman musta - 100 kpl pakkaus | AC9UWK 3KG98 TY5244MX4"NylonMustaEi-40 - 185 astetta F30 lb0.04 "A€95.85
TY-RAP TY524MX johtoside 5.5 tuuman musta - 100 kpl pakkaus | AC9UYW 3KH01 TY524MX1.25 "NylonMustaEi-40 - 185 astetta F30 lb0.04 "A€42.97
TY-RAP TY525MX johdinside 7.3 tuuman musta - 100 kpl pakkaus | AC9UZA 3KH05 TY525MX1.75 "NylonMustaEi-40 - 185 astetta F50 lb0.04 "A / B€52.25
TY-RAP TY526MX johdinside 11.1 tuuman musta - 100 kpl pakkaus | AC9UZC 3KH07 TY526MX3"NylonMustaEi-40 - 185 astetta F30 lb0.04 "A€86.57
TY-RAP TY5272MX johdinside 8.75 tuuman musta - 50 kpl pakkaus | AC9UZE 3KH09 TY5272MX2"NylonMustaEi-40 - 185 astetta F120 paunaa.0.07 "B€47.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP TY5253MX kaapeliside 11.4 tuuman musta - 100 kpl pakkaus
€79.87 / yksikkö