Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP TY272M johdinside 8.75 tuuman luonnollinen - 500 kpl | AB4EFB 1XFR6

TY-RAP TY272M kaapeliside 8.75 tuuman luonnollinen - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4EFB Malli: TY272MRistiviite: 1XFR6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€439.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas nippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnollinen
MalliRuostumaton teräs Barb
VelvollisuusHeavy Duty
Sisällä ulkonaIndoor Vain
Pituus8.75 "
MateriaaliNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.2"
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Vetolujuus120 paunaa.
Paksuus0.06 "
TyökalukoodiB
UL-tyyppi21S
Leveys0.27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä ulkonaPituusMaks. Bundle Dia.PaksuusLeveysHinta
TY-RAP TY272MX johdinside 8.75 tuuman musta - 500 kpl pakkaus | AB4EFC 1XFR7 TY272MXMustaSisällä ulkona8.75 "2"0.06 "0.27 "€562.25
TY-RAP TY275M kaapeliside 18 tuuman luonnollinen - 500 kpl | AB4EFD 1XFR8 TY275MLuonnollinenIndoor Vain18 "5"0.065 "0.27 "€786.78
TY-RAP TY275MX johdinside 18 tuuman musta - 500 kpl pakkaus | AB4EFE 1XFR9 TY275MXMustaSisällä ulkona18 "5"0.065 "0.27 "€915.76
TY-RAP TY27M kaapeliside 13.4 tuuman luonnollinen - 500 kpl pakkaus | AB4EFF 1XFT1 TY27MLuonnollinenIndoor Vain13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "€538.68
TY-RAP TY27MX johtoside 13.4 tuumaa musta - 500 kpl pakkaus | AB4EFG 1XFT2 TY27MXMustaSisällä ulkona13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "€685.85
TY-RAP TY29M johdinside 30 tuuman luonnollinen - 500 kpl | AB4EFK 1XFT5 TY29MLuonnollinenIndoor Vain30 "9"0.065 "0.301 "€1,280.87
TY-RAP TY29MX johdinside, 30", musta, Pk 500 | AB4EFL 1XFT6 TY29MXMustaSisällä ulkona30 "9"0.065 "0.301 "€1,243.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP TY272M kaapeliside 8.75 tuuman luonnollinen - 500 kpl pakkaus
€439.18 / yksikkö