Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP FOL500-50-0 solkinauha 18 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE2MFV 4YF29

TY-RAP FOL500-50-0 solkinauha 18 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2MFV Malli: FOL500-50-0Ristiviite: 4YF29

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka nippuside
VäriMusta
MalliUudelleenkäytettävät koukun ja silmukan soljet
Pituus18 "
MateriaaliNylon
Maks. Bundle Dia.5"
Temp. alue-40 - 220 astetta F
Vetolujuus50 lb
Paksuus0.06 "
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Bundle Dia.Hinta
TY-RAP FOL300-50-0 solkinauha 12 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE2MFU 4YF28 FOL300-50-012 "3"€61.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP FOL500-50-0 solkinauha 18 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€91.81 / yksikkö