Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP AMTT250 Amt-liitin Pvc-pinnoitettu 2-reikäinen Z-tyyppi | AB4LNG 1YRJ6

TY-RAP AMTT250 Amt-liitin, PVC-pinnoitettu 2-reikäinen Z-tyyppi

Varastossa
Tuote: AB4LNG Malli: AMTT250Ristiviite: 1YRJ6
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
€137.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonihana-liitin
Rungon materiaaliPVC-pinnoitettu alumiini
Connector TypeKaksipuolinen merkintä, Z
Pään tyyliHex
Eristysmateriaaliplastisolilla
Pituus2"
Maks. Johtimen koko250 kilometriä
Min. Johtimen koko10AWG
RuuvimateriaaliTinattu
Nastan koko1 / 4 "
Tyyppi2-reikäiset, vastakkaiset sivut, Z
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiConnector TypePään tyyliLeveyseräPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoHinta
TY-RAP AMT20 Amt Liitin PVC-pinnoitettu 2-reikäinen L-tyyppi | AB4LNB 1YRJ1 AMT202-reikäistä, sama puoli, pitYksipuolinen merkintä, Lura-1.38 "Monihana-liitin1.5 "2/0 AWG14AWG€60.89
TY-RAP AMT250 Amt Liitin Pvc-pinnoitettu 2-reikäinen L-tyyppi | AB4LND 1YRJ3 AMT2502-reikäistä, sama puoli, pitYksipuolinen merkintä, LHex2"Monihana-liitin2"250 kilometriä10AWG€138.10
TY-RAP AMTT20 Amt-liitin PVC-pinnoitettu 2-reikäinen Z-tyyppi | AB4LNE 1YRJ4 AMTT202-reikäiset, vastakkaiset sivut, ZKaksipuolinen merkintä, Zura-1.38 "Monihana-liitin1.5 "2/0 AWG14AWG€75.15
TY-RAP AMTTC4 Amt-liitin Pvc-pinnoitettu 2-reikäinen Z-tyyppi | AB4LNJ 1YRJ8 AMTTC42-reikäiset, vastakkaiset sivut, ZKaksipuolinen merkintä, Zura-1.25 "Monihana-liitin2.25 "4AWG14AWG€51.16
TY-RAP AMTD250103 Amt-liitin Pvc-pinnoitettu 3-reikäinen T-tyyppi | AB4LNK 1YRJ9 AMTD2501033-reikäiset, molemmat puolet, T.Kaksipuolinen merkintä, T.Hex2.75 "Monihana-liitin3"250 kilometriä10AWG€185.23
TY-RAP AMTD50063 Amt-liitin Pvc-pinnoitettu 3-reikäinen T-tyyppi | AB4LNL 1YRK1 AMTD500633-reikäiset, molemmat puolet, T.Kaksipuolinen merkintä, T.Hex3"Monihana-liitin3.88 "500 kilometriä6AWG€225.25
TY-RAP AMTD350103 Amt-liitin Pvc-pinnoitettu 3-reikäinen T-tyyppi | AB4LNM 1YRK2 AMTD3501033-reikäiset, molemmat puolet, T.Kaksipuolinen merkintä, T.Hex2.88 "Monihana-liitin3.5 "350 kilometriä10AWG€177.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP AMTT250 Amt-liitin, PVC-pinnoitettu 2-reikäinen Z-tyyppi
€137.51 / yksikkö