TYDENBROOKS V47150121-08-GRAI Cable Seal, 100 Pack | CU7DNY 54UA04

TYDENBROOKS V47150121-08-GRAI Kaapelitiiviste, 100 kpl

Varastossa
Tuote: CU7DNY Malli: V47150121-08-GRAIRistiviite: 54UA04

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€317.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelitiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijainen sovellusKaapelin halkaisijaVäriPaksuusVaijerin pituuseräPituusMateriaaliPkg. MääräHinta
TYDENBROOKS 1061060 Kaapelitiiviste 14 x 19 / 32in sinkkivalkoinen - 250 kpl AC8FGN 39R473 1061060Kuorma-auto, perävaunu, kontti1 / 16 "Valkoinen19 / 32 "15 / 16 "Kaapelitiiviste14 "Sinkki / sinkitty kaapeli1€1,080.44
TYDENBROOKS 1061061 Kaapelitiiviste 14 x 19/32 tuuman sinkki - 250 kpl AC8FGP 39R474 1061061Kuorma-auto, perävaunu, kontti1 / 16 "Oranssi19 / 32 "15 / 16 "Kaapelitiiviste14 "Sinkki / sinkitty kaapeli1€1,080.44
TYDENBROOKS 1061003 Kaapelitiiviste 13 x 15/64 tuumaa punainen - 200 kpl AE2CRR 4WKL4 1061003Kuorma-auto, perävaunu, kontti1 / 16 "punainen15 / 64 "7 / 8 "Kaapelitiiviste13 "Alumiiniseos / sinkitty kaapeli1€293.24
TYDENBROOKS 1061004 Kaapelitiiviste 13 x 15/64 tuumaa sininen - 200 kpl AE2CRT 4WKL5 1061004Kuorma-auto, perävaunu, kontti1 / 16 "sininen15 / 64 "7 / 8 "Kaapelitiiviste13 "Alumiiniseos / sinkitty kaapeli1€255.29
TYDENBROOKS 1061005 Kaapelitiiviste 13 x 9/64 tuumaa punainen - 200 kpl AE2CRU 4WKL6 1061005Kuorma-auto, perävaunu, kontti9 / 64 "punainen9 / 64 "1.125 "Kaapelitiiviste13 "Alumiiniseos / sinkitty kaapeli1€294.25
TYDENBROOKS 1061006 Kaapelitiiviste 13 x 3/8 tuuman sininen - 200 kpl AE2CRV 4WKL7 1061006Kuorma-auto, perävaunu, kontti9 / 64 "sininen3 / 8 "1.125 "Kaapelitiiviste13 "Alumiiniseos / sinkitty kaapeli1€304.34
TYDENBROOKS 1061007 Kaapelitiiviste 13-1 / 2 x 1/4 tuumaa punainen - 200 kpl AE2CRW 4WKL8 1061007Kuorma-auto, perävaunu, kontti13 / 64 "punainen1 / 4 "1 43 / 64 "Kaapelitiiviste13.5 "Alumiiniseos / sinkitty kaapeli1€357.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYDENBROOKS V47150121-08-GRAI Kaapelitiiviste, 100 kpl
€317.22 / yksikkö