Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYDENBROOKS 1056452 Pallotiiviste 8-1/2 x 5/8 tuumaa terästä - 50 kpl pakkaus | AC4CEP 2YJZ8

TYDENBROOKS 1056452 Pallotiiviste 8-1/2 x 5/8 tuumaa terästä - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4CEP Malli: 1056452Ristiviite: 2YJZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallitiiviste
VäriHopea
Painatusalueen korkeus19 / 64 "
Painatusalueen leveys6"
painamista7-merkkejä
Pituus8.5 "
MateriaaliTinapinnoitettu teräs
Numeroiden määrä7
Toiminnan pituus8.375 "
Ensisijainen sovellusKuorma-auto, perävaunu, kontti
Paksuus5 / 8 "
Vaijerin pituus43 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYDENBROOKS 1056452 Pallotiiviste 8-1/2 x 5/8 tuumaa terästä - 50 kpl pakkaus
€18.31 / yksikkö