Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP-OHJAIMET PYHG5AUD02A palloventtiili 1 tuuman Npt kaksitoiminen messinki | AA8ZBM 1AWK2

DYNAQUIP CONTROLS PYHG5AUD02A Palloventtiili 1 tuuman Npt kaksitoiminen messinki

Varastossa
Tuote: AA8ZBM Malli: PYHG5AUD02ARistiviite: 1AWK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,037.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
PallomateriaaliNi-kromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliKolmitie
Yhteyden tyyppiFNPT
Maks. Tulopaine120 psi
Max. Paine400 psi CWP
MountSuora
ToimintaKaksoisnäyttelijä
Putken koko1"
porttiDiverter L -tyyli
Vaadittu paine80 psi
TiivistemateriaaliPTFE / Viton (R)
Istuimen materiaaliRTFE
Varren materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenneYksi kappale

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481809040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin rakennePallomateriaaliVartalo tyyliMax. PaineToimintaPutken kokoporttiIstuimen materiaaliHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET PHH2AATD05A palloventtiili 3 tuuman Npt kaksitoiminen messinki | AA8ZBF 1AWJ5 PHH2AATD05AKaksi palaaKromattu messinkiLinjassa600 psi CWPKaksoisnäyttelijä3"KokoPTFE€2,489.50
DYNAQUIP-OHJAIMET PHH2AATS065A palloventtiili 3 tuuman Npt jousipalautus messinki | AA8ZBG 1AWJ6 PHH2AATS065AKaksi palaaKromattu messinkiLinjassa600 psi CWPKevätpaluu - epäonnistuminen3"KokoPTFE€3,136.47
DYNAQUIP-OHJAIMET PYHG8AUD05A palloventtiili 2 tuuman Npt kaksitoiminen messinki | AA8ZBQ 1AWK5 PYHG8AUD05AYksi kappaleNi-kromattu messinkiKolmitie400 psi CWPKaksoisnäyttelijä2"Diverter L -tyyliRTFE€2,068.91
DYNAQUIP-OHJAIMET PYHGAAUD05A palloventtiili 3 tuuman Npt kaksitoiminen messinki | AA8ZBR 1AWK6 PYHGAAUD05AYksi kappaleNi-kromattu messinkiKolmitie400 psi CWPKaksoisnäyttelijä3"Diverter L -tyyliRTFE€2,245.41
DYNAQUIP-OHJAIMET PYHG3AUS024A Palloventtiili 1/2 tuuman Npt-jousipalautus | AA8ZBV 1AWK9 PYHG3AUS024AYksi kappaleNi-kromattu messinkiKolmitie400 psi CWPKevätpaluu - epäonnistuminen1 / 2 "Diverter L -tyyliRTFE€929.42
DYNAQUIP-OHJAIMET PYHG4AUS024A palloventtiili 3/4 tuuman Npt-jousipalautus | AA8ZBW 1AWL1 PYHG4AUS024AYksi kappaleNi-kromattu messinkiKolmitie400 psi CWPKevätpaluu - epäonnistuminen3 / 4 "Diverter L -tyyliRTFE€994.35
DYNAQUIP-OHJAIMET PYHG5AUS054A palloventtiili 1 tuuman Npt-jousipalautus messinki | AA8ZBX 1AWL2 PYHG5AUS054AYksi kappaleNi-kromattu messinkiKolmitie400 psi CWPKevätpaluu - epäonnistuminen1"Diverter L -tyyliRTFE€1,360.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PYHG5AUD02A Palloventtiili 1 tuuman Npt kaksitoiminen messinki
€1,037.70 / yksikkö