Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO WM250M-15-4045 Mig-pistooli 250 A lanka 0.045 tuuman 15 jalan kaapeli | AB3PBA 1UMJ4

TWECO WM250M-15-4045 Mig Gun 250 A lanka 0.045 tuumaa 15 jalkaa kaapeli

Varastossa
Tuote: AB3PBA Malli: WM250M-15-4045Ristiviite: 1UMJ4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€438.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsauspistooli
Ampeeria250
Kulma60 Tutkinnot
Kaapelin pituus5m
JohdinputkiMetallinen takki
Työjakso60%
Kahvan tyyppiKaareva
VuorausTweco 42-4045-15
MIG-aseen numeroWM250M-15-4045
TakaliitäntäMylläri
Kierto0 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliMetalli
Putken kokoKeskikokoinen
TyyppiIlmajäähdytteinen
Langan koko1.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8515390020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusKahvan tyyppiLangan kokoHinta
TWECO 10231112 Mig-pistooli 250 A lanka 0.045 tuumaa Millerille | AC8UBT 3DUJ3 102311125mErgonominen kaareva1.2mm€737.21
TWECO 10231136 Mig-pistooli 250 A lanka 0.045 tuumaa Lincolnille | AC8UBU 3DUJ4 102311364mErgonominen kaareva1.2mm€664.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO WM250M-15-4045 Mig Gun 250 A lanka 0.045 tuumaa 15 jalkaa kaapeli
€438.78 / yksikkö