Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO 10231136 Mig-pistooli 250 A lanka 0.045 tuumaa Lincolnille | AC8UBU 3DUJ4

TWECO 10231136 Mig Gun 250 A lanka 0.045 tuumaa Lincolnille

Varastossa
Tuote: AC8UBU Malli: 10231136Ristiviite: 3DUJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€619.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsauspistooli
Ampeeria250
Kulma60 Tutkinnot
Kaapelin pituus4m
Johdinputki60 astetta, metallitakki
Työjakso60%
Kahvan tyyppiErgonominen kaareva
VuorausTweco 42-4045-15
MIG-aseen numeroMS212L-3545
TakaliitäntäLincoln
Kierto0 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliMetalli
Putken kokoKeskikokoinen
TyyppiIlmajäähdytteinen
Langan koko1.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.72
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)58.17
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusKahvan tyyppiLangan kokoHinta
TWECO WM250M-15-4045 Mig-pistooli 250 A lanka 0.045 tuuman 15 jalan kaapeli | AB3PBA 1UMJ4 WM250M-15-40455mKaareva1.2€420.25
TWECO 10231112 Mig-pistooli 250 A lanka 0.045 tuumaa Millerille | AC8UBT 3DUJ3 102311125mErgonominen kaareva1.2mm€691.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 10231136 Mig Gun 250 A lanka 0.045 tuumaa Lincolnille
€619.95 / yksikkö