Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO MS2123545 Hitsauspistooli Mig 250amp AD9CEN 4PE89

TWECO MS2123545 Hitsauspistooli Mig 250amp

Varastossa
Tuote: AD9CEN Malli: MS2123545Ristiviite: 4PE89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€561.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsauspistooli
Ampeeria250
Kulma60 Tutkinnot
Kaapelin pituus4m
JohdinputkiMetallinen takki
Työjakso80%
Kahvan tyyppiErgonominen kaareva
VuorausTweco 42-4045-15
MIG-aseen numeroMS212-3545
TakaliitäntäTweco
Kierto0 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliMetalli
Putken kokoKeskikokoinen
TyyppiIlmajäähdytteinen
Langan koko0.9/1.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TWECO MS212M3545 -hitsauspistooli Mig 250amp AD9CEP 4PE90 MS212M3545€629.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO MS2123545 Hitsauspistooli Mig 250amp
€561.16 / yksikkö