Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO 407002-001 yläsyöttörulla 0.023 -045 mallille 252i | AJ2CGL 46Z456

TWECO 407002-001 Yläsyöttörulla 0.023-.045 252i:lle

Varastossa
Tuote: AJ2CGL Malli: 407002-001Ristiviite: 46Z456

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYläosan syöttörulla
KäytettäväksiEi MIG-kulutustarvikkeet
MateriaaliTeräs
KokoYläsyöttörulla, 0.023-045, 252i: lle
TyyliLämpökaari / Tweco
TyyppiVakiovarusteet teräsrullaa
Langan koko0.023, 0.030, 0.035, 0.045

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0743
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLangan kokoHinta
TWECO 375832 yläsyöttörulla 0.030 0.035 mallille 252i | AJ2CGP 46Z459 375832Yläpuolinen syöttörulla, 0.030,0.035, mallille 252i0.030, 0.035€31.50
TWECO 408023-002 yläsyöttörulla 3/64 mallille 252i | AJ2CGR 46Z461 408023-002Yläpuolinen syöttörulla, 3/64, 252i: lle3/64€59.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 407002-001 Yläsyöttörulla 0.023-.045 252i:lle
€22.50 / yksikkö