Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO 13401127 Suutineriste aseille # 3 ja 4 - 2 kpl AC3MLY 2URX7

TWECO 13401127 Suutineriste aseille nro 3 ja 4 - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3MLY Malli: 13401127Ristiviite: 2URX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussuutineriste
Ampeerialue0-400
yhteys Stylekierteitetyt
MateriaaliKupari / polyesteri / messinki
TyyliTweco
TyyppiHienokierteinen suutineriste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTyyppiHinta
TWECO 13201125 Suutineriste Mig Gun # 2 -pakkaukseen - 5 kpl AC3MJH 2URC9 13201125MessinkiVakiolukkoeriste€16.00
TWECO 13401125 Suutineriste Mig-aseille # 3/4 - Pakkaus 5 | AC3MLW 2URX5 13401125PolyesteriVakiolukkoeriste€18.53
TWECO 13401126 Suutineriste aseille # 3 ja 4 - 2 kpl AC3MLX 2URX6 13401126Kupari / polyesteri / messinkiKierteellinen kierteinen suuttimen eristin€38.06
TWECO 13501425 Suutineriste pistoolille # 5 - 2 kpl pakkaus | AC3MLZ 2URX8 13501425Kupari / polyesteri / messinkiKierteellinen kierteinen suuttimen eristin€15.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 13401127 Suutineriste aseille nro 3 ja 4 - 2 kpl pakkaus
€16.14 / yksikkö