Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO 1240-1896 suutinkartio 0.750 tuuman PK2 | AH8KYK 38VN14

TWECO 1240-1896 Suuttimen kartio 0.750 tuumaa PK2

Varastossa
Tuote: AH8KYK Malli: 1240-1896Ristiviite: 38VN14

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutinkartio
Ampeerialue0-450
Ikävystyttää19.1
Pora Dia.3/4
yhteys StyleLiuku säädettävä
KäytettäväksiTweco (R) Spraymaster V -sarja (nopeus) V250, V350, V450
MateriaaliKupari
Koko0.75 "
TyyliHeavy Duty
TyyppiLiuku säädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääPora Dia.KokoTyyliHinta
TWECO 1240-1861 Suutinkartion liukuma Säädettävä 0.500 tuuman PK2 | AH8KXV 38VM99 1240-186112.71/20.5 "Keskikokoinen kartio€78.68
TWECO 1240-1862 Suutinkartion liukuma Säädettävä 0.625 tuuman PK2 | AH8KXW 38VN01 1240-186215.95/80.625 "Keskikokoinen kartio€78.68
TWECO 1240-1865 Suutinkartion luistin Säädettävä 0.750 tuuman PK2 | AH8KXX 38VN02 1240-186519.13/40.75 "Keskikokoinen kartio€53.17
TWECO 1240-1895 Suutinkartion liukua säädettävä PK2 | AH8KYJ 38VN13 1240-189515.95/80.625 "Heavy Duty€83.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 1240-1896 Suuttimen kartio 0.750 tuumaa PK2
€83.54 / yksikkö