TWECO 10401062 Mig Gun 450 A -lanka 1/16 tuumaa Millerille | AC8UBZ 3DUK2

TWECO 10401062 Mig Gun 450 A lanka 1/16 tuumaa Millerille

Varastossa
Tuote: AC8UBZ Malli: 10401062Ristiviite: 3DUK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€683.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsauspistooli
Ampeeria450
Kulma60 Tutkinnot
Kaapelin pituus5m
Johdinputki60 astetta, metallitakki
Työjakso60%
Kahvan tyyppiSuoraan
VuorausTweco 44-3545-15
MIG-aseen numeroMS415M-116
TakaliitäntäMylläri
Kierto0 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliMetalli
Putken kokoKeskikokoinen
TyyppiIlmajäähdytteinen
Langan koko1.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.26
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVuorausLangan kokoHinta
TWECO 10301103 Mig-pistooli 300 A lanka 0.045 tuumaa | AC8UBW 3DUJ7 10301103300Tweco 44-3545-151.2mm€675.15
TWECO 10301136 Mig Gun 300 A -lanka 0.045 tuumaa Millerille | AC8UBX 3DUJ8 10301136300Tweco 44-3545-151.2mm€679.77
TWECO 10401052 Mig Gun 450 A -lanka 1/16 tuumaa | AC8UBY 3DUK1 10401052450Tweco 44-116-151.6mm€680.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 10401062 Mig Gun 450 A lanka 1/16 tuumaa Millerille
€683.42 / yksikkö