TWECO 10401052 Mig Gun 450 A -lanka 1/16 tuumaa | AC8UBY 3DUK1

TWECO 10401052 Mig Gun 450 A lanka 1/16 tuumaa varten

Varastossa
Tuote: AC8UBY Malli: 10401052Ristiviite: 3DUK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€680.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsauspistooli
Ampeeria450
Kulma60 Tutkinnot
Kaapelin pituus5m
Johdinputki60 astetta, metallitakki
Työjakso60%
Kahvan tyyppiSuoraan
VuorausTweco 44-116-15
MIG-aseen numeroMS415-116
TakaliitäntäTweco
Kierto0 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliMetalli
Putken kokoKeskikokoinen
TyyppiIlmajäähdytteinen
Langan koko1.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8515390020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVuorausLangan kokoHinta
TWECO 10301103 Mig-pistooli 300 A lanka 0.045 tuumaa | AC8UBW 3DUJ7 10301103300Tweco 44-3545-151.2mm€675.15
TWECO 10301136 Mig Gun 300 A -lanka 0.045 tuumaa Millerille | AC8UBX 3DUJ8 10301136300Tweco 44-3545-151.2mm€679.77
TWECO 10401062 Mig Gun 450 A -lanka 1/16 tuumaa Millerille | AC8UBZ 3DUK2 10401062450Tweco 44-3545-151.6mm€683.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 10401052 Mig Gun 450 A lanka 1/16 tuumaa varten
€680.03 / yksikkö