Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURTLESKIN SFX-DG2 Leikkaa kestävä hiha Aramid XL Musta | AG2MLQ 31LM50

TURTLESKIN SFX-DG2 Leikkauksenkestävä Sleeve Aramid XL Musta

Varastossa
Tuote: AG2MLQ Malli: SFX-DG2Ristiviite: 31LM50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hiha
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
ANSI / ISEA-puhkaisutaso5
VäriMusta
Kalvosinnappisaarroksissa
Pituus10.5 "
MateriaaliAramid
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926201050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
TURTLESKIN SFX-DG2 Leikkaa kestävä hiha Aramid S Musta | AG2MLM 31LM47 SFX-DG28.75 "S€167.87
TURTLESKIN SFX-DG2 Leikkaa kestävä hiha Aramid M Musta | AG2MLN 31LM48 SFX-DG29.25 "M€167.87
TURTLESKIN SFX-DG2 Leikkaa kestävä hihan aramidi pituus musta AG2MLP 31LM49 SFX-DG210 "L€167.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURTLESKIN SFX-DG2 Leikkauksenkestävä Sleeve Aramid XL Musta
€167.87 / yksikkö