Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURTLESKIN CPB-400 hansikkaat nailon / polyesteri S valkoinen PR | AH3FDK 31LL42

TURTLESKIN CPB-400 Käsineiden vuoraukset Nylon/Polyesteri S Valkoinen PR

Varastossa
Tuote: AH3FDK Malli: CPB-400Ristiviite: 31LL42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHansikkaat
VäriValkoinen
Mallisaarroksissa
Kankaan painoValo
Mitata13
Pituus9.25 "
MateriaaliNylon / polyesteri
KokoS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoHinta
TURTLESKIN CPB-400 hansikkaat nailon / polyesteri M valkoinen PR | AH3FDL 31LL43 CPB-400Valkoinen9.375 "M€74.58
TURTLESKIN CPB-400 hansikkaat nailon / polyesteri L valkoinen PR | AH3FDM 31LL44 CPB-400Valkoinen10.125 "L€74.58
TURTLESKIN CPB-400 hansikkaat nailon / polyesteri XL valkoinen PR | AH3FDN 31LL45 CPB-400Valkoinen10.875 "XL€74.58
TURTLESKIN CPB-400 hansikkaat nailon / polyesteri S musta PR | AH3FDP 31LL46 CPB-400Musta9.25 "S€74.58
TURTLESKIN CPB-400 hansikkaat Nylon / Polyesteri M Musta PR | AH3FDQ 31LL47 CPB-400Musta9.375 "M€74.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURTLESKIN CPB-400 Käsineiden vuoraukset Nylon/Polyesteri S Valkoinen PR
€74.58 / yksikkö