TURNSTILE 5001-EX Automaattinen aukaisu / sulje portti yksisuuntainen | AD3EHV 3YMF8

TURNSTILE 5001-EX Automaattinen portin avaaminen/sulkeminen yksisuuntaisesti

Varastossa
Tuote: AD3EHV Malli: 5001-EXRistiviite: 3YMF8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,282.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen avaus / sulku-portti
Ohjaussähköinen
Suorittaa loppuunHarjattu
TarvikkeetMukana
MateriaaliRuostumaton teräs
ToimintaYksisuuntainen
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus45 "
kokonaisleveys16.5 "
KiertoVasen käsi
TyyliYksi keinu
Jännite120 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8608000000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren avaaminen (tuumaa) (36)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteSuorittaa loppuunMateriaaliToimintaKokonaispituuskokonaisleveysKiertoTyyppiHinta
TURNSTILE 5001-FI Automaattinen portin avaaminen / sulkeminen yksisuuntainen | AD3EHW 3YMF9 5001-FI120 VHarjattuRuostumaton teräsYksisuuntainen45 "16.5 "Vasen käsi-€15,282.53
TURNSTILE 5002-EX Automaattinen portin avaus / sulku yksisuuntainen | AD3EHX 3YMG1 5002-EX120 VHarjattuRuostumaton teräsYksisuuntainen45 "16.5 "Oikea käsi-€15,282.53
TURNSTILE 5002-FI Automaattinen portin avaaminen / sulkeminen yksisuuntainen | AD3EHY 3YMG2 5002-FI120 VHarjattuRuostumaton teräsYksisuuntainen45 "16.5 "Oikea käsi-€15,282.53
TURNSTILE 4001-MC-34-FE Automaattinen avaus / sulku portti 1 tai 2-tie | AG2EXQ 31HH28 4001-MC-34-FE110Kirkas ChromeTeräs1 tai 2-tie6"42 "Vasen käsiVasen sisäänkäynti, ilmainen uloskäynti€11,639.66
TURNSTILE 4001-MC-34-LE Automaattinen avaus / sulku portti 1 tai 2-tie | AG2EXR 31HH29 4001-MC-34-LE110Kirkas ChromeTeräs1 tai 2-tie6"42 "Vasen käsiVasen sisäänkäynti, Lukitse uloskäynti€11,639.66
TURNSTILE 4002-MC-34-FE Automaattinen avaus / sulku portti 1 tai 2-tie | AG2EXT 31HH30 4002-MC-34-FE110Kirkas ChromeTeräs1 tai 2-tie6"42 "Oikea käsiOikea sisäänkäynti, ilmainen uloskäynti€11,639.66
TURNSTILE 4002-MC-34-LE Automaattinen avaus / sulku portti 1 tai 2-tie | AG2EXU 31HH31 4002-MC-34-LE110Kirkas ChromeTeräs1 tai 2-tie6"42 "Oikea käsiOikea sisäänkäynti, lukko uloskäynti€11,639.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE 5001-EX Automaattinen portin avaaminen/sulkeminen yksisuuntaisesti
€15,282.53 / yksikkö