TURNSTILE 2031-M-FI Lukittava portti | AC3PBL 2VAV6

TURNSTILE 2031-M-FI Lukittava portti

Varastossa
Tuote: AC3PBL Malli: 2031-M-FIRistiviite: 2VAV6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,534.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittava portti
OhjausMekaaninen
Suorittaa loppuunPeilikromi
TarvikkeetMukana
MateriaaliTeräs
Toiminta2 Way
Kokonaiskorkeus38.5 "
Kokonaispituus6.625 "
kokonaisleveys38 "
KiertoVasen käsi
TyyliYksi kääntöportti
TyyppiManuaalinen sulkeminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)109.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren avaaminen (tuumaa) (36)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKiertoHinta
KÄÄNTÖ 2031-M-EX Lukittava portti | AC3PBM 2VAV7 2031-M-EXPeilikromiVasen käsi€1,557.56
TURNSTILE 2032-M-FI Lukittava portti | AC3PBN 2VAV8 2032-M-FIPeilikromiOikea käsi€1,534.10
Lukittava TURNSTILE 2032-M-EX -portti | AC3PBP 2VAV9 2032-M-EXPeilikromiOikea käsi€1,557.56
KÄÄNTÖ 2031-S-FI Lukittava portti | AC3PBQ 2VAW1 2031-S-FIHarjattu kromiVasen käsi€1,750.00
KÄÄNTÖ 2031-S-EX Lukittava portti | AC3PBR 2VAW2 2031-S-EXHarjattu kromiVasen käsi€1,869.08
KÄÄNTÖ 2032-S-FI Lukittava portti | AC3PBT 2VAW3 2032-S-FIHarjattu kromiOikea käsi€1,755.46
Lukittava TURNSTILE 2032-S-EX-portti | AC3PBU 2VAW4 2032-S-EXHarjattu kromiOikea käsi€1,869.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE 2031-M-FI Lukittava portti
€1,534.10 / yksikkö